※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タカノ
ブランクパンチ(ダイス鋼)
(1件のレビュー)
取扱い終了
軸径D(Φmm)
4
3
10
13
16
20
25
全長L(mm)
60
40
50
60
70
80
90
100
全70種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00337627
品番
TPBL4-60
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥240
寸法H(mm)
7
寸法T(Φmm)
5
軸径D(Φmm)
4
全長L(mm)
60
材質
SKD11相当
硬度
60~63HRC