曜日別特売
TPBL10-70 ブランクパンチ(ダイス鋼) タカノ 00337916

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TPBL10-70 ブランクパンチ(ダイス鋼) タカノ 00337916
TPBL10-70 ブランクパンチ(ダイス鋼) タカノ 00337916

ブランクパンチ(ダイス鋼)

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
軸径D(Φmm)10
全長L(mm)70
内容量1本注文コード00337916品番TPBL10-70
参考基準価格(税別)¥400販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399
寸法H(mm)13寸法T(Φmm)5軸径D(Φmm)10全長L(mm)70材質SKD11相当硬度60~63HRC
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00337758
2017-11-12
用途: 金型補修
有限会社祥栄製作所製造業

いつものメーカーさんで、 こちらで手軽に買えました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする