※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タカノ
ブランクパンチ(ダイス鋼)
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
軸径D(Φmm)
10
3
10
13
16
20
25
全長L(mm)
90
40
50
60
70
80
90
100
全70種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00337934
品番
TPBL10-90
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
寸法H(mm)
13
寸法T(Φmm)
5
軸径D(Φmm)
10
全長L(mm)
90
材質
SKD11相当
硬度
60~63HRC