※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タカノ
ブランクパンチ(ダイス鋼)
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
軸径D(Φmm)
20
3
10
13
16
20
25
全長L(mm)
100
40
50
60
70
80
90
100
全70種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00338153
品番
TPBL20-100
参考基準価格(税別)
¥760
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
寸法H(mm)
23
寸法T(Φmm)
5
軸径D(Φmm)
20
全長L(mm)
100
材質
SKD11相当
硬度
60~63HRC