TPBL25-60 ブランクパンチ(ダイス鋼) タカノ 00338187

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TPBL25-60 ブランクパンチ(ダイス鋼) タカノ 00338187
TPBL25-60 ブランクパンチ(ダイス鋼) タカノ 00338187

ブランクパンチ(ダイス鋼)

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
軸径D(Φmm)25
全長L(mm)60
内容量1本注文コード00338187品番TPBL25-60
参考基準価格(税別)¥1,190販売価格(税込)¥1,307
販売価格(税別)
1,188
寸法H(mm)28寸法T(Φmm)5軸径D(Φmm)25全長L(mm)60材質SKD11相当硬度60~63HRC
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00337758
2017-11-12
用途: 金型補修
有限会社祥栄製作所製造業

いつものメーカーさんで、 こちらで手軽に買えました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする