曜日別特売
HPBL16-60 ブランクパンチ(ハイス鋼) タカノ 00338862

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HPBL16-60 ブランクパンチ(ハイス鋼) タカノ 00338862
HPBL16-60 ブランクパンチ(ハイス鋼) タカノ 00338862

ブランクパンチ(ハイス鋼)

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
軸径D(Φmm)16
全長L(mm)60
内容量1本注文コード00338862品番HPBL16-60
参考基準価格(税別)¥830販売価格(税込)¥912
販売価格(税別)
829
寸法H(mm)19寸法T(Φmm)5軸径D(Φmm)16全長L(mm)60材質SKH51硬度61~64HRC
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00338494
2018-03-02
用途: アルミ板材の打ち抜き工具
TAKO技研製造業

t1のアルミ板の手動穿孔工具に使用しました。それほど耐久性を必要としないので ステンレス(非熱処理材)でも 使用可能でしたが ハイスのパンチを手軽に利用できて ステンレス材のパンチを加工するよりも はるかに早くて 安く済ませることができました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする