※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タカノ
ブランクパンチ(SKD11相当)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
軸径D(Φmm)
8
10
13
16
20
25
全長L(mm)
80
100
50
70
80
90
60
全38種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00339912
品番
D-TPBL8-80
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,600
寸法H(mm)
11
軸径D(Φmm)
8
全長L(mm)
80
材質
SKD11相当
硬度
60~63HRC