曜日別特売
D-TPBL10-50 ブランクパンチ(SKD11相当) タカノ 00339928

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

D-TPBL10-50 ブランクパンチ(SKD11相当) タカノ 00339928
D-TPBL10-50 ブランクパンチ(SKD11相当) タカノ 00339928

ブランクパンチ(SKD11相当)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
軸径D(Φmm)10
全長L(mm)50
内容量1本注文コード00339928品番D-TPBL10-50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,770
寸法H(mm)13軸径D(Φmm)10全長L(mm)50材質SKD11相当硬度60~63HRC
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする