曜日別特売
D-TPBL13-90 ブランクパンチ(SKD11相当) タカノ 00340025

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

D-TPBL13-90 ブランクパンチ(SKD11相当) タカノ 00340025
D-TPBL13-90 ブランクパンチ(SKD11相当) タカノ 00340025

ブランクパンチ(SKD11相当)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
軸径D(Φmm)13
全長L(mm)90
内容量1本注文コード00340025品番D-TPBL13-90
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,900
寸法H(mm)16軸径D(Φmm)13全長L(mm)90材質SKD11相当硬度60~63HRC
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする