※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タカノ
ブランクパンチ(SKD11相当)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
軸径D(Φmm)
20
10
13
16
20
25
全長L(mm)
100
100
50
70
80
90
60
全38種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00340156
品番
D-TPBL20-100
参考基準価格(税別)
¥2,670
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
寸法H(mm)
23
軸径D(Φmm)
20
全長L(mm)
100
材質
SKD11相当
硬度
60~63HRC