曜日別特売
HLBL10-90 ヘッドレスパンチブランク(ダイス鋼) タカノ 00340445

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HLBL10-90 ヘッドレスパンチブランク(ダイス鋼) タカノ 00340445
HLBL10-90 ヘッドレスパンチブランク(ダイス鋼) タカノ 00340445

ヘッドレスパンチブランク(ダイス鋼)

商品レビューを投稿する
返品不可
軸径D(Φmm)10
全長L(mm)90
内容量1本注文コード00340445品番HLBL10-90
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥610販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599
材質SKD11相当硬度60~63HRC軸径D(Φmm)10全長L(mm)90ねじ径M5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする