曜日別特売
HLBL13-40 ヘッドレスパンチブランク(ダイス鋼) タカノ 00340463

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HLBL13-40 ヘッドレスパンチブランク(ダイス鋼) タカノ 00340463
HLBL13-40 ヘッドレスパンチブランク(ダイス鋼) タカノ 00340463

ヘッドレスパンチブランク(ダイス鋼)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
軸径D(Φmm)13
全長L(mm)40
内容量1本注文コード00340463品番HLBL13-40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥720
材質SKD11相当硬度60~63HRC軸径D(Φmm)13全長L(mm)40ねじ径M6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする