※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タカノ
ヘッドレスパンチブランク(ダイス鋼)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
軸径D(Φmm)
13
5
6
8
10
13
16
20
25
全長L(mm)
50
50
60
70
80
90
100
40
全52種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00340472
品番
HLBL13-50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥720
材質
SKD11相当
硬度
60~63HRC
軸径D(Φmm)
13
全長L(mm)
50
ねじ径M
6