※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タカノ
ヘッドレスパンチブランク(ダイス鋼)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
軸径D(Φmm)
13
5
6
8
10
13
16
20
25
全長L(mm)
90
50
60
70
80
90
100
40
全52種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00340515
品番
HLBL13-90
参考基準価格(税別)
¥720
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
材質
SKD11相当
硬度
60~63HRC
軸径D(Φmm)
13
全長L(mm)
90
ねじ径M
6