曜日別特売
HLBL20-60 ヘッドレスパンチブランク(ダイス鋼) タカノ 00340628

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HLBL20-60 ヘッドレスパンチブランク(ダイス鋼) タカノ 00340628
HLBL20-60 ヘッドレスパンチブランク(ダイス鋼) タカノ 00340628

ヘッドレスパンチブランク(ダイス鋼)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
軸径D(Φmm)20
全長L(mm)60
内容量1本注文コード00340628品番HLBL20-60
参考基準価格(税別)¥960販売価格(税込)¥1,033
販売価格(税別)
939
材質SKD11相当硬度60~63HRC軸径D(Φmm)20全長L(mm)60ねじ径M6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする