曜日別特売
HLBL25-80 ヘッドレスパンチブランク(ダイス鋼) タカノ 00340716

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HLBL25-80 ヘッドレスパンチブランク(ダイス鋼) タカノ 00340716
HLBL25-80 ヘッドレスパンチブランク(ダイス鋼) タカノ 00340716

ヘッドレスパンチブランク(ダイス鋼)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
軸径D(Φmm)25
全長L(mm)80
内容量1本注文コード00340716品番HLBL25-80
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
材質SKD11相当硬度60~63HRC軸径D(Φmm)25全長L(mm)80ねじ径M6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする