ISEKIアグリ
小型管理機
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
00341312
品番
VAC2450
参考基準価格(税別)
¥85,000
販売価格(税込)
¥83,578
販売価格(税別)
¥
75,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
4サイクルエンジンで始動も簡単。
移動車輪付でラクラク移動。
本格ナタ爪でしっかり耕うん。
収納・運搬に便利な折りたたみハンドル。
耕うん幅(mm)
430/225(分割式)
耕深(mm)
130
タンク容量(L)
0.63
排気量(mL)
36
運転時間(分)
連続60
仕様
移動車輪付
質量(kg)
20
タイプ
車輪型
変速比
前進1
使用燃料
ガソリン
全長×全幅W×全高(mm)
1020×540×960
回転方向
(ロータリー)正転1
エンジンタイプ
4サイクル
使用の目安
菜園の広さ~50坪
爪直径(Φmm)
245
クラッチ
遠心クラッチ
エンジンオイル量(mL)
100
点火プラグ
CMR6A
エンジン型式
GX35
馬力(PS)
最大1.4
注意
※配達時間の指定はできません。(※配達前の連絡は可能です。)
荷受時には、必ず受取りの方の補助をお願いします。
4tトラックが出入可能な事。狭路で別途車輌が必要な場合は、別料金が発生します。"
※個人宅への配送は出来ません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
9,500
/
税込
¥
10,450
北海道地方
数量1につき
¥
12,300
/
税込
¥
13,530
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません