曜日別特売
DBR-B-M5-52 ピアスバーリングパンチ タカノ 00342326

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DBR-B-M5-52 ピアスバーリングパンチ タカノ 00342326
DBR-B-M5-52 ピアスバーリングパンチ タカノ 00342326

ピアスバーリングパンチ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
軸径D(Φmm)6
全長L(mm)52
寸法V(Φmm)4.3
刃径P(Φmm)2.4
内容量1本注文コード00342326品番DBR-B-M5-52
参考基準価格(税別)¥480販売価格(税込)¥516
販売価格(税別)
469
寸法B(mm)10寸法E(mm)3寸法H(mm)9刃径P(Φmm)2.4寸法V(Φmm)4.3軸径D(Φmm)6全長L(mm)52材質SKD11相当硬度60~63HRC
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする