※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タカノ
ピアスバーリングパンチ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
軸径D(Φmm)
8
6
8
全長L(mm)
42
72
42
52
62
寸法V(Φmm)
5.1
2.39
2.57
2.61
2.76
2.66
2.73
2.5
3.3
3.4
3.66
3.62
4.2
4.3
4.6
4.67
5.1
5.52
5.58
6.9
刃径P(Φmm)
2.8
1.4
1.5
1.65
1.8
1.9
2.2
2.4
2.75
3
2.8
3.4
4
全116種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00342466
品番
DBR-A-M6-42
参考基準価格(税別)
¥530
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
寸法B(mm)
10
寸法E(mm)
3.5
寸法H(mm)
11
刃径P(Φmm)
2.8
寸法V(Φmm)
5.1
軸径D(Φmm)
8
全長L(mm)
42
材質
SKD11相当
硬度
60~63HRC