※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タカノ
位置決めノック付パンチブランク(ダイス鋼)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
軸径D(Φmm)
13
10
13
16
20
25
32
38
45
全長L(mm)
100
40
50
60
70
80
90
100
110
120
全62種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00342755
品番
N-TPBL13-100
参考基準価格(税別)
¥880
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
材質
SKD11相当
寸法H(mm)
16
硬度
60~63HRC
全長L(mm)
100
軸径D(Φmm)
13