※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タカノ
位置決めノック付パンチブランク(ダイス鋼)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
軸径D(Φmm)
20
10
13
16
20
25
32
38
45
全長L(mm)
40
40
50
60
70
80
90
100
110
120
全62種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00342834
品番
N-TPBL20-40
参考基準価格(税別)
¥1,210
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
材質
SKD11相当
寸法H(mm)
23
硬度
60~63HRC
全長L(mm)
40
軸径D(Φmm)
20