N-TPBL32-40 位置決めノック付パンチブランク(ダイス鋼) タカノ 00342974

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

N-TPBL32-40 位置決めノック付パンチブランク(ダイス鋼) タカノ 00342974
N-TPBL32-40 位置決めノック付パンチブランク(ダイス鋼) タカノ 00342974

位置決めノック付パンチブランク(ダイス鋼)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
軸径D(Φmm)32
全長L(mm)40
内容量1本注文コード00342974品番N-TPBL32-40
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
材質SKD11相当寸法H(mm)35硬度60~63HRC全長L(mm)40軸径D(Φmm)32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする