※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タカノ
位置決めノック付キッカーブランク(ダイス鋼)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
軸径D(Φmm)
32
10
13
16
20
25
32
38
45
全長L(mm)
100
60
70
80
90
100
110
120
全56種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00343638
品番
N-TPBK32-100
参考基準価格(税別)
¥3,220
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
寸法H(mm)
35
寸法d1(mm)
2.6
寸法d2(mm)
4.2
寸法d3(mm)
1.8
寸法l(mm)
35
軸径D(Φmm)
32
全長L(mm)
100
材質
SKD11相当
硬度
60~63HRC
ねじ径M
5
キックピン径(Φmm)
2.5