※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タカノ
厚板打抜き用パンチブランク(粉末ハイス鋼)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
軸径D(Φmm)
5
5
6
8
10
13
16
20
25
全長L(mm)
70
50
60
70
80
90
100
110
120
130
全66種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00346054
品番
AHPBL5-70
参考基準価格(税別)
¥3,590
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
材質
粉末ハイス鋼
寸法H(mm)
10
硬度
64~67HRC
全長L(mm)
70
軸径D(Φmm)
5