曜日別特売
AHPBL5-80 厚板打抜き用パンチブランク(粉末ハイス鋼) タカノ 00346063

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AHPBL5-80 厚板打抜き用パンチブランク(粉末ハイス鋼) タカノ 00346063
AHPBL5-80 厚板打抜き用パンチブランク(粉末ハイス鋼) タカノ 00346063

厚板打抜き用パンチブランク(粉末ハイス鋼)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
軸径D(Φmm)5
全長L(mm)80
内容量1本注文コード00346063品番AHPBL5-80
参考基準価格(税別)¥3,590販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500
材質粉末ハイス鋼寸法H(mm)10硬度64~67HRC全長L(mm)80軸径D(Φmm)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする