※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タカノ
厚板打抜き用パンチブランク(粉末ハイス鋼)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
軸径D(Φmm)
10
5
6
8
10
13
16
20
25
全長L(mm)
110
50
60
70
80
90
100
110
120
130
全66種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00346307
品番
AHPBL10-110
参考基準価格(税別)
¥4,450
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
材質
粉末ハイス鋼
寸法H(mm)
15
硬度
64~67HRC
全長L(mm)
110
軸径D(Φmm)
10