曜日別特売
APBK10-90 厚板打抜き用キッカーパンチブランク タカノ 00346824

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

APBK10-90 厚板打抜き用キッカーパンチブランク タカノ 00346824
APBK10-90 厚板打抜き用キッカーパンチブランク タカノ 00346824

厚板打抜き用キッカーパンチブランク

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
軸径D(Φmm)10
全長L(mm)90
内容量1本注文コード00346824品番APBK10-90
参考基準価格(税別)¥5,460販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398
寸法H(mm)15寸法d1(mm)1.8寸法d2(mm)4.4寸法d3(mm)1.5寸法l(mm)28軸径D(Φmm)10全長L(mm)90材質粉末ハイス鋼硬度64~67HRCねじ径M5キックピン径(Φmm)1.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする