N-2 農業用指サック ハナキゴム 00351094

農業用指サック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズ太短
内容量1箱(200本)注文コード00351094品番N-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

摩耗と引裂きに強く、低・中濃度の薬品にも耐えるので苗床、苗圃等の農林作業をはじめ、水産加工、金属、宝石研磨等の激しい指先の作業用にもおすすめします。

サイズ太短材質天然ゴム長さ(mm)55厚さ(mm)0.5内径(Φmm)21.5入数(双)20加工裂きに強く機能耐薬品・耐摩耗性全長(cm)5.5表面抵抗値(Ω)取得なしRoHS指令(10物質対応)対応粉有無粉なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

指サック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする