※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タカノ
吊りフック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
寸法P(mm)
18
16
45
55
60
寸法L(mm)
56
50
138
170
175
185
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00352047
品番
THP12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥730
寸法B(mm)
32
寸法D(mm)
12
寸法L(mm)
56
寸法P(mm)
18
寸法T(mm)
20
寸法d(mm)
32
寸法g(mm)
9
寸法l1(mm)
10
寸法l2(mm)
8
寸法l3(mm)
10
材質
SS400
最大許容荷重(N)
3,530