曜日別特売
THP16 吊りフック タカノ 00352056

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

THP16 吊りフック タカノ 00352056
THP16 吊りフック タカノ 00352056

吊りフック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
寸法P(mm)22
寸法L(mm)67
内容量1個注文コード00352056品番THP16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥800
寸法B(mm)36寸法D(mm)16寸法L(mm)67寸法P(mm)22寸法T(mm)24寸法d(mm)36寸法g(mm)11寸法l1(mm)13寸法l2(mm)8寸法l3(mm)12材質SS400最大許容荷重(N)4,511
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする