THP20 吊りフック タカノ 00352065

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

THP20 吊りフック タカノ 00352065
THP20 吊りフック タカノ 00352065

吊りフック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
寸法P(mm)30
寸法L(mm)88
内容量1個注文コード00352065品番THP20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥920
寸法B(mm)40寸法D(mm)20寸法L(mm)88寸法P(mm)30寸法T(mm)26寸法d(mm)40寸法g(mm)14寸法l1(mm)18寸法l2(mm)10寸法l3(mm)15材質SS400最大許容荷重(N)5,492
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする