曜日別特売
THP25 吊りフック タカノ 00352074

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

THP25 吊りフック タカノ 00352074
THP25 吊りフック タカノ 00352074

吊りフック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
寸法P(mm)30
寸法L(mm)92
内容量1個注文コード00352074品番THP25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,100
寸法B(mm)48寸法D(mm)25寸法L(mm)92寸法P(mm)30寸法T(mm)35寸法d(mm)48寸法g(mm)14寸法l1(mm)20寸法l2(mm)12寸法l3(mm)15材質SS400最大許容荷重(N)6,570
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする