曜日別特売
THP40 吊りフック タカノ 00352092

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

THP40 吊りフック タカノ 00352092
THP40 吊りフック タカノ 00352092

吊りフック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法P(mm)45
寸法L(mm)138
内容量1個注文コード00352092品番THP40
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398
寸法B(mm)70寸法D(mm)40寸法L(mm)138寸法P(mm)45寸法T(mm)50寸法d(mm)70寸法g(mm)22寸法l1(mm)30寸法l2(mm)15寸法l3(mm)24材質SS400最大許容荷重(N)19,123
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする