※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タカノ
吊りフック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法P(mm)
60
16
45
55
60
寸法L(mm)
185
50
138
170
175
185
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00352126
品番
THP80
参考基準価格(税別)
¥5,690
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
寸法B(mm)
140
寸法D(mm)
80
寸法L(mm)
185
寸法P(mm)
60
寸法T(mm)
50
寸法g(mm)
26
寸法l1(mm)
40
寸法l2(mm)
25
寸法l3(mm)
30
材質
SS400
最大許容荷重(N)
50,995