※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タカノ
吊りフック(頭部ラージタイプ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法P(mm)
55
16
45
55
寸法L(mm)
170
60
143
170
175
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00352205
品番
THPL50
参考基準価格(税別)
¥3,740
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
寸法B(mm)
90
寸法B1(mm)
120
寸法D(mm)
50
寸法L(mm)
170
寸法P(mm)
55
寸法T(mm)
50
寸法g(mm)
26
寸法l1(mm)
35
寸法l2(mm)
20
寸法l3(mm)
30
材質
SS400
最大許容荷重(N)
27,459