※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タカノ
吊りフック(頭部ラージタイプ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法P(mm)
55
16
45
55
寸法L(mm)
175
60
143
170
175
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00352214
品番
THPL63
参考基準価格(税別)
¥4,880
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
寸法B(mm)
115
寸法B1(mm)
155
寸法D(mm)
63
寸法L(mm)
175
寸法P(mm)
55
寸法T(mm)
50
寸法g(mm)
26
寸法l1(mm)
40
寸法l2(mm)
20
寸法l3(mm)
30
材質
SS400
最大許容荷重(N)
39,227