曜日別特売
RO-RZ 黒 【リソー/デュプロ対応】軽印刷機用汎用インク RO-RZ ノーブランド 00363238

【リソー/デュプロ対応】軽印刷機用汎用インク RO-RZ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送当日出荷とは
内容量1セット(1000mL×2本)
内容量1セット(1000mL×2本)注文コード00363238品番RO-RZ 黒
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

プリンタ本体のメーカーとは異なる、国内メーカーが独自開発した商品です。
全て安心の日本製、ISO9001およびISO14001を取得した工場で生産された高品質商品です。
製品には万全を期しておりますが、万が一印字トラブル等の不備がありましたら速やかに代品交換等の対処をいたします。保証期間はご購入後一年間です。

適合
■リソー■
【RZシリーズ】RZ330/RZ430/RZ530/RZ570/RZ630/RZ670/RZ730/RZ737/RZ770/RZ777/RZ970/RZ977
【MZシリーズ】MZ730/MZ770/MZ970
【SEシリーズ】SE628/SE638/SE638F
【SPEDIOシリーズ】RX530/RX570/RX630/RX670/RX730/RX737/RX770/RX777、MX730/MX770
【REシリーズ】RE23Z/RE33Z/RE23M/RE33M/RE67Z
【MDシリーズ】MD5450/MD5650
【SDシリーズ】SD5480/SD5680/SD5680F/SD5430/SD5430L/SD5630
■デュプロ■
【DPシリーズ】DP-533TC/DP-543TC/DP-633TC/DP-643TC/DP-646TC
適合機種メーカーリソー、デュプロ適合純正型番【リソー】インクDタイプ黒、インクIタイプ黒、インクZタイプ黒、インクZタイプHD黒(S-4841)、インクZ黒(S-4253)、REインクZ黒(S-4245)、インクEタイプ黒、【デュプロ】TC type EC 94L 黒

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1のご注文(同一注文コードにつき)600/税込660
全国数量2以上のご注文0/税込0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

トナー/インク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする