- サクションホース モノタロウ 00368245

- サクションホース モノタロウ 00368245
- サクションホース モノタロウ 00368245
モノタロウ

サクションホース

(38件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内径(Φmm)25
外径(Φmm)31
内容量1本注文コード00368245品番-
販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

デリバリー、サクション両用途に適しております。

用途
土木・農業ポンプ用
内径(Φmm)25外径(Φmm)31長さ(m)5使用流体水/粉体材質PVC透明/白質量(g)1800破裂圧力(MPa)1.8特性透明性ピッチ(mm)8使用温度範囲(℃)-5~65許容圧力(MPa)0.5許容曲げ半径(mm)300
注意
※低温の温度環境で置いていた場合ホースが硬くなります。
※飲用、食品用、メディカル用途( 医療・医薬 )には使用しないでください。
※ホースカットの際、ホース端面が垂直になるようにカットしてください。
※垂直でない場合、漏れ・抜け等が発生する恐れがあります。
※-0.8MPa以下の環境ではホースが凹み、使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:38
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-18
用途: 家庭菜園・植木への水やりポンプへの給水用として

雨水を貯めた貯水タンクからポンプまでの配管ホースとして使用。
前回購入し、サクションホースとしての強度は問題なし、ホームセンターの他社品と比較してもコスパが良くリピート購入させていただきました。
また貯水タンク増設したら再度リピート買いする予定です。
このサクションホースはお買い得です。

対象商品 : 00368254
2026-01-12
用途: 汚水の汲み上げポンプに接続
大塚商店自動車・二輪車・自転車関連業

気温が低いせいだと思いますが硬化してジョイントにはまらないし、真っ直ぐにならない。まるでプラスチックパイプです。残念ですが廃棄する予定です。

2が参考にしています
2025-09-02
用途: 水中ポンプのホースに
その他業種

井戸の水中ポンプのホースに使いました。硬いため内部が潰れないので排水ホースには都合が良いですが、一方で配送時には巻いた状態で、その癖がついてそのままだとまっすぐにはならすバネのような状態になります。何回か捻ると癖が取れてマシになります。肉厚ホースの性質上、曲がり癖が着くのは仕方ないようで改善しようと思ったら温めるしかないようですね。

2025-08-30
用途: 畑の水やり用ポンプの給水
有限会社依田被服

呼び径25のポンプの給水にぴったりでした。やや硬い感じがしますがこんなもんでしょう。

2025-11-27
用途: 冬場は使えない
伊藤接骨院医療・福祉・介護関連業

今の時期は、まったく柔軟性がなくなり塩ビ管を扱ているような感覚で取り回しが困難。少し高くても低温時でも柔軟性のあるものにすればよかった。

1が参考にしています
2025-08-20
用途: 潅水など
井上農・林・水産業

使い勝手は良好です、またコスパ最高、他の製品より格段優れています

2025-11-22
用途: 冬場は使えない
伊藤接骨院医療・福祉・介護関連業

コスト的には安くていいが、今の時期(11月中旬)では、まったく柔軟性がなくなり癖が付いたまま。朝と夕方しか使わないが持ち上げてもそのまま持ち上がるほど硬くなり、取り回しが非常の困難。これなら、もう少し高くても他の物を買えばよかった。

1が参考にしています
2025-09-29
用途: 潅水ポンプの吸入ホース用に
農・林・水産業

3サイズ使っています。他社製よりも少し硬いですがそれほど問題ないですしリーズナブルで良いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

サクションホースの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/681/
1が参考にしています
2022-09-15

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする