曜日別特売
マ-916N デスクマット軟質再生オレフィン(下敷無し) コクヨ 00368576

マ-916N デスクマット軟質再生オレフィン(下敷無し) コクヨ 00368576
マ-916N デスクマット軟質再生オレフィン(下敷無し) コクヨ 00368576
マ-916N デスクマット軟質再生オレフィン(下敷無し) コクヨ 00368576
マ-916N デスクマット軟質再生オレフィン(下敷無し) コクヨ 00368576
マ-916N デスクマット軟質再生オレフィン(下敷無し) コクヨ 00368576

デスクマット軟質再生オレフィン(下敷無し)

(4件のレビュー)
翌日出荷翌日出荷とは
寸法(幅W×奥行D)(mm)1047×622
内容量1枚注文コード00368576品番マ-916N
参考基準価格(税別)¥9,100販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

再生オレフィン系樹脂を使用し、環境に配慮した仕様です。透明タイプでマットに挟んだ書類が見やすい素材です。コピーのインキなどが付着しにくい、両面非転写タイプのデスクマットです。

寸法(幅W×奥行D)(mm)1047×622厚さ(mm)上敷き:1.5適合JIS規格天板寸法/6号(1060mm×635mm)材質上敷き:再生オレフィン系樹脂上敷き:透明質量(g)1160タイプ下敷きなしグリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
注意
※コピーした用紙、濡れた書類はよく乾燥の上、挟んでください。
※条件によりインキが付着することがあります。
※再生材のため、ロットにより多少色味にバラツキが生じます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34679267
2023-04-20
用途: 事務作業時の机に
教育・研究機関

しっかりとした厚みがあります。注意書きにもありますが、熱いもの(コーヒーカップ レンチンしたお弁当)を置くとフニャフニャになり大変!気を付けて使っています。

対象商品 : 34679251
2020-01-18
用途: 事務机に使用
運輸・通信業

印刷物を挟んでもインクが映らないので良い。素材が柔らかいので、筆圧が高いと文字の痕が残る。

対象商品 : 34679267
2020-02-20
用途: デスクマットとして使用
自動車・二輪車・自転車関連業

丸まって梱包されている為、両端がなかなかデスクになじまない。数日物を置いているが両端が丸まって使いずらい。またホットコーヒー缶を置いたら跡が付いてしまった。

対象商品 : 00368558
2018-05-19
用途: 事務机マット

色が透明と記載されていたので購入したが、乳白色でした。
記載誤りなのか?商品出荷ミスなのか?何なんでしょうか。
透明でないので、違和感があります。これでは下に引いた書類が見えないと思いますが・・・。

MonotaROからの回答

書き込みいただき有難うございます。
こちらの商品ですが、多少、カスミがかかったような青白みのある商品で、まったくの透明ではございません。何卒よろしくお願いいたします。
多少、カスミがかった商品となっております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

デスクマット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする