AVD-CKSHBDR TV用クリーナー Blu-ray用 レンズクリーナー シャープ対応 湿式タイプ エレコム 00368717

AVD-CKSHBDR TV用クリーナー Blu-ray用 レンズクリーナー シャープ対応 湿式タイプ エレコム 00368717
AVD-CKSHBDR TV用クリーナー Blu-ray用 レンズクリーナー シャープ対応 湿式タイプ エレコム 00368717
AVD-CKSHBDR TV用クリーナー Blu-ray用 レンズクリーナー シャープ対応 湿式タイプ エレコム 00368717
AVD-CKSHBDR TV用クリーナー Blu-ray用 レンズクリーナー シャープ対応 湿式タイプ エレコム 00368717
AVD-CKSHBDR TV用クリーナー Blu-ray用 レンズクリーナー シャープ対応 湿式タイプ エレコム 00368717
AVD-CKSHBDR TV用クリーナー Blu-ray用 レンズクリーナー シャープ対応 湿式タイプ エレコム 00368717

TV用クリーナー Blu-ray用 レンズクリーナー シャープ対応 湿式タイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード00368717品番AVD-CKSHBDR
参考基準価格(税別)¥3,530販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

ピックアップレンズに付いた汚れやホコリをきれいに取り除き、画像の乱れ、音飛び、読み込みエラーの解消に最適な湿式タイプのレンズクリーナー。シャープ製BD レコーダーおよびBD内蔵AQUOSのピックアップレンズのクリーニングに最適化された設計で、シャープ(株)と共同検証を実施。

付属品クリーニングリキッド(10cc)×1、取扱説明書仕様【クリーナー】湿式タイプ径(Φmm)120対応機械シャープ製BDレコーダー、BD内蔵AQUOS(Ultra HDドライブ・スロットインタイプのドライブにも対応)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラ保管/メンテナンス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする