曜日別特売
カ-252 賞状額縁(ヒノキ) コクヨ 00369915

 

カ-252 賞状額縁(ヒノキ) コクヨ 00369915
カ-252 賞状額縁(ヒノキ) コクヨ 00369915
カ-252 賞状額縁(ヒノキ) コクヨ 00369915
カ-252 賞状額縁(ヒノキ) コクヨ 00369915

賞状額縁(ヒノキ)

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
種類賞状A3(大賞)
内容量1個注文コード00369915品番カ-252
参考基準価格(税別)¥4,300販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

不要になったヒノキの端材を使用した環境対応商品。
天然ヒノキを使用。ヒノキ独特の風合いが高級感を伝える額縁です。

種類賞状A3(大賞)付属品ひも、ひも止め金具、額吊り金具材質天然木ヒノキ、裏板/パーティクルボード厚さ(mm)ガラス:2質量(g)1200仕上表面:ウレタン塗装フレーム(mm)外寸:481×360、内寸:427×306用紙寸法(mm)439×318
注意
※天然ヒノキを使用しておりますので、色のムラや木目の差異などが目立つ場合があります。また、直射日光のあたる場所など条件により変色などを起こす場合があります。あらかじめご了承ください。
コクヨ春の大セール最大約30%OFF。最大約30%OFF。詳しくはこちら。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-21
用途: 表彰状の収納
製造業

天然木の風合いがとても良く、木目も美しいです。使っているうちに、日に焼けてしまうのではないかと、残念ですが、これも天然の良さかな。

2025-06-04
用途: 表彰状を飾るため
湘南シンテック株式会社建設業・工事業

とても綺麗で品があります。
次に表彰状を飾るときもこれにします。

対象商品 : 00369906
2022-09-29
用途: 壁掛け
農・林・水産業

産まれた子供の命名したものを壁に飾るのに重みがあって良い。

対象商品 : 00369906
2021-10-14
用途: 孫の名前入れ
有限会社 鹿島グリーンサービス

2つのうち1つが破損していたが 迅速に交換対応して頂いた

対象商品 : 00369915
2020-10-26
用途: 感謝状の贈呈時に付けた
特定非営利活動法人Creer飲食業

ひのきの額縁は高級感があり、大変満足しています。お渡しした方も喜ばれています。和洋室どちらに飾ってもいい品です。

対象商品 : 00369933
2020-06-29
用途: 感謝状贈呈
その他業種

会館落成記念で業者に感謝状を贈呈しました。キラキラせずに貴賓のある風潮の額です。

対象商品 : 00369924
2019-05-11
用途: 許可書を入れて壁にかける
運輸・通信業

木の模様で自然な感じがちょうどいい。安っぽくなくインテリアとしてもオシャレです。

対象商品 : 00369958
2018-12-15
用途: 部屋に飾るために
製造業

子供の看護師免状がいつまでも粗末に置かれていたので、我慢しきれず購入しました。洋風な部屋に飾るということで、ヒノキ柄系にして正解でした。子供も喜んでいます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする