ラ-724DM クリヤーブック替紙式 コクヨ 00370712

 

ラ-724DM クリヤーブック替紙式 コクヨ 00370712
ラ-724DM クリヤーブック替紙式 コクヨ 00370712
ラ-724DM クリヤーブック替紙式 コクヨ 00370712

クリヤーブック替紙式

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ダークグレー
ポケット数(付属)12、(最大)60
背幅(mm)27
サイズB4-S
内容量1個注文コード00370712品番ラ-724DM
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

インデックスポケット付きで分類・整理がしやすいクリヤーブック替紙式。ポケット中紙は表紙に合わせたカラー展開です。

仕様
替背紙式
替紙:ラ-884NB
とじ具:金属、ミドルタイプ
サイズB4-Sダークグレー背幅(mm)27ポケット数(付属)12、(最大)60付属品インデックスポケット5枚材質表紙・ポケット/R-PP幅(mm)307高さ(mm)379穴数36リング内径(Φmm)17グリーン購入法適合
注意
※付属枚数はインデックスポケットを含んだ枚数です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00370642
2023-01-31
用途: 事務
豊崎農園農・林・水産業

替紙を追加した時、止金が外れやすいので、もう少し硬い方がいいような気がします。

対象商品 : 00370606
2017-05-27
用途: 書類整理用

探していたものとピッタリで、種類別の書類整理に使います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

クリヤーブック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする