マ-887NM デスクマット軟質再生オレフィン(下敷き付) コクヨ 00372322

※使用例

デスクマット軟質再生オレフィン(下敷き付)

(1件のレビュー)
取扱い終了
寸法(幅W×奥行D)(mm)1787×687
内容量1枚注文コード00372322品番マ-887NM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥20,600

再生オレフィン系樹脂を使用し、環境に配慮した仕様です。
透明タイプでマットに挟んだ書類が見やすい素材です。
コピーのインキなどが付着しにくい、両面非転写タイプのデスクマットです。

寸法(幅W×奥行D)(mm)1787×687厚さ(mm)(上敷き)1.5仕様下敷き付き適合(デスク)187号材質(上敷き)再生オレフィン系樹脂、(下敷き)特殊処理不織布(上敷き)透明、(下敷き)ウォームグレー適合寸法(mm)1800×700(JIS規格の天板寸法)
注意
※条件によりインキが付着する場合がありますのでご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34679172
2017-04-07
用途: パソコンの前のメモ記録を仮置きようにしている。
個人社農・林・水産業

手触りがよく、硬くなく、柔くなく丁度いいので満足しています。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

デスクマット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする