千代田精機
小型工事用バーナー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
00375186
品番
024692
参考基準価格(税別)
¥36,000
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
用途
道路工事、鋳型乾燥、金属加熱に。
全長(mm)
655(火口付)
質量(g)
710(火口付)
使用ガス
プロパン
ガス圧力(MPa)
(燃料ガス)0.04
ガス消費量(L/h)
300(標準状態)
火口番号
No.30
火口径(Φmm)
30×0.9
注意
※直圧式ではありませんので、必ずRP-70型圧力調整器で減圧してご使用ください。