曜日別特売
STLPH16-45-A8.0 リフタピン(スプリング穴付・パイロット逃し穴付タイプ) タカノ 00376714

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

STLPH16-45-A8.0 リフタピン(スプリング穴付・パイロット逃し穴付タイプ) タカノ 00376714
STLPH16-45-A8.0 リフタピン(スプリング穴付・パイロット逃し穴付タイプ) タカノ 00376714

リフタピン(スプリング穴付・パイロット逃し穴付タイプ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1本
軸径D(Φmm)16
全長L(mm)45
寸法A(mm)8.0
8.0
8.5
9.0
9.5
10.0
10.5
11.0
11.5
12.0
12.5
13.0
13.5
14.0
14.5
15.0
15.5
16.0
16.5
17.0
17.5
18.0
18.5
19.0
19.5
20.0
内容量1本注文コード00376714品番STLPH16-45-A8.0
参考基準価格(税別)¥1,450販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
公差D(mm)
-0.006
-0.017
寸法A(mm)8.0寸法D1(mm)19寸法S(mm)10寸法d1(mm)10寸法d2(mm)11軸径D(Φmm)16全長L(mm)45材質SK4硬度53~58HRC(ツバ部焼きなまし45HRC以下)対応サイズ(Φmm)(スプリング外径)8・10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エジェクタ関連部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする