曜日別特売
CC-1043 ベジライブ ガス抜き・ビンオープナー パール金属 00377476

ベジライブ ガス抜き・ビンオープナー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード00377476品番CC-1043
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

軽い力でガス抜きできる

用途ガス抜き、ビンオープナー、缶蓋こじ開け材質金属部:鉄(クロムめっき) 樹脂部:塩化ビニル樹脂(耐熱温度70度)質量(g)131寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×190×20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

栓抜き・缶切り・オープナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする