曜日別特売
CC-1047 ベジライブ コンパクト計量スプーン パール金属 00377519

ベジライブ コンパクト計量スプーン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個(4本)注文コード00377519品番CC-1047
参考基準価格(税別)¥680販売価格(税込)¥714
販売価格(税別)
649

計量スプーン、ステンレス製

用途
大さじ、小さじ、小さじ1/2、小さじ1/4
材質ステンレス鋼容量大さじ、小さじ、小さじ1/2、小さじ1/4質量(g)61全長×全幅W(mm)100×45本数4商品タイプセット品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする