M-1429 抗菌伸縮ウォータージャグ パール金属 00380364

M-1429 抗菌伸縮ウォータージャグ パール金属 00380364
M-1429 抗菌伸縮ウォータージャグ パール金属 00380364

抗菌伸縮ウォータージャグ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード00380364品番M-1429
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

持ち運び、収納に便利な伸縮タイプのウォータージャグ。
丸みがあって握りやすい取っ手、水が簡単に出せるコック付

容量(L)10材質ポリエチレン質量(g)240寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×255×315サイズ(mm)収納サイズ:270×270×90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする