第一ゴム
安全長 #25
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
サイズ(cm)
25.5
24
24.5
25
25.5
26
26.5
28
全8種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
00380739
品番
#25
参考基準価格(税別)
¥9,950
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
坂の街小樽の老舗長靴メーカー第一ゴムが自信を持って作った長靴。
疲れにくく、一足一足手作りしていますから、フィット感が違います。
サイズ(cm)
25.5
長さ(mm)
265
色
紺
タイプ
フード付
種類
安全長靴
材質(アッパー)
天然ゴム、合成ゴム
材質(ソール)
天然ゴム、合成ゴム
JIS規格
T8101 S種
材質(先芯)
鋼鉄
材質(裏地)
メリヤス
足首周り(cm)
31.4
ヒール(mm)
26
足幅(cm)
26.3
履口回り(cm)
41
靴タイプ
長靴