第一ゴム
防寒安全長 #55
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
サイズ(cm)
25
24.5
25
25.5
26
26.5
28
全8種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
00380967
品番
#55
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
坂の街小樽の老舗長靴メーカー第一ゴムが自信を持って作った長靴。
疲れにくく、一足一足手作りしていますから、フィット感が違います。
色
紺
機能
防寒
サイズ(cm)
25
長さ(mm)
250
形状
ハイカット
タイプ
フード付
種類
安全長靴
材質(アッパー)
天然ゴム、合成ゴム
材質(ソール)
天然ゴム、合成ゴム
裏地
ウレタン
JIS規格
T8101 S種
材質(先芯)
鋼鉄製
足首周り(cm)
30.5
ヒール(mm)
26
足幅(cm)
25.5
履口回り(cm)
40.5
靴タイプ
長靴